Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC36 Drehfeldtester CAT IV 600V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170211
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC36
EAN/GTIN:
     4016138862461
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
VOLTCRAFT VC36 Drehfeldtester CAT IV 600V LED

Automatischer Testablauf
Phasenfolge- und Drehrichtungsanzeige
Motordrehrichtung berührungslos prüfen

Automatisches Prüfgerät um die Phasenfolge der Außenleiter und die Drehrichtung von Antrieben in industriellen Elektroinstallationen anzuzeigen und zu prüfen. Durch Auflegen des Prüfers auf einen drehenden 3phasen-Elektromotor kann zudem die Drehrichtung "berührungslos" ermittelt werden.

Steckbare Messleitungen · Aufsteckbare Krokoklemmen.

Schutzart: IP40
Gewicht: 192 g
Messkategorie: CAT IV 600 V
Breite: 71 mm
Höhe: 123 mm
Anzeige: LED
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich V/AC: 90 bis 600 V
Messbereich V/AC min.: 90 V
Länge (Tiefe): 29 mm
Messfunktion: FI-Prüfung + Drehfeldprüfung
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Drehfeldtester
Kategorie: Drehfeldtester
Typ: VC36
Hersteller-Nr.: VC36
EAN: 4016138862461
Frequenzbereich: 15 - 400 Hz
Messspannung: 90 - 600 V/AC

Lieferumfang: 3 Messleitungen · 3 Krokoklemmen · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, FI-Prüfgerät, voltcraft drehfeldrichtungsprüfer, drehfeldanzeiger, VOLTCRAFT, VC36, voltkraft, drehfeldtester, drehfeldrichtungsanzeiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 103,19*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,98*
€ 103,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.