Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 024-124DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1A 24W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170220
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-124DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
TracoPower TCL 024-124DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1A 24W 1 x

28 V/DC / 1 A
24 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 18 - 75 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Eingangsspannung 18 - 75 V/DC · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen· Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Typ: Getaktet
Eingangsspannung: 18 - 75 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 140 g
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 24 W
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC
Eingangsspannung (min.): 18 V/DC
Eingangsspannung (max.): 75 V/DC
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Höhe: 75 mm
Typ: TCL 024-124DC
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 1 A
Eingangsspannung (nominal): 72 V/DC + 24 V/DC + 36 V/DC + 48 V/DC
Herst.-Teilenr.: TCL 024-124DC
Breite: 27 mm
Anschlüsse: Steckbare Schraubklemmen
Hersteller-Nr.: TCL024-124DC
EAN: - - - - - - - - -
Spannungstoleranz: ±10%
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A
Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Schaltzeit: 0,1 - 4 Sekunden

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,42*
€ 78,91*
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 78,92*
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 83,69*
€ 6,90*
ab € 62,32*
€ 86,53*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 165,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMDC 20-2415
ab € 41,83*
Ähnlich
Traco
TMDC 40-2415
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.