Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401362 Funk-Tür-/Fensterkontakt TaHoma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Somfy
Somfy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170264
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401362
EAN/GTIN:
     3660849505240
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 2401362 Funk-Tür-/Fensterkontakt TaHoma

Überwacht effektiv Fenster und Türen
Benachrichtigung im Alarmfall Ihre Somfy Smarthome-Steuerung
Schnelle Montage

Der TaHoma Öffnungsmelder io detektiert den Status "Offen" oder "Geschlossen" von Fenstern und Türen (Funkmodul und Magnet). Ohne Verwendung des Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen eines Fensters oder einer Tür.
Der Öffnungsmelder io ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien oder als Bestandteil einer "Wenn-Dann" Programmierung (Somfy Smarthome-Steuerung TaHoma notwendig). Die Montage des Öffnungsmelders erfolgt schnell und einfach mit einem doppelseitigem Klebeband.

Detektionsverfahren - Magnetfeldmessung + Beschleunigungssensor · io-homecontrol Funk-Technologie mit der Funkfrequenz868,42 MHz.

Produkt-Art: Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Kategorie: Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Komponente: Funk-Tür-/Fensterkontakt
Frequenz: 868 MHz
Serie: Somfy TaHoma
Stromversorgung: batteriebetrieben
Sabotageschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 2401362
EAN: 3660849505240
Abmessung Kontakt: 118 x 38 x 24
Abmessungen Magnet: 118 x 12 x 14 mm
Batterietyp: CR123
Schutzart: IP20
Temperaturbereich: 0 °C - 60 °C

Lieferumfang: TaHoma Öffnungsmelder io
Montagezubehör
Batterie CR123 Lithium
Anleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 107,13*
€ 135,79*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 135,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.