Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Opening sensor io - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 870 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3796186
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401362
EAN/GTIN:
     3660849505240
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Übersicht

Kurzinfo  Somfy Opening sensor io - Fenster- und Türensensor - kabellos - 868 - 870 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Somfy
Hersteller Art. Nr.  2401362
Modell  Opening sensor io
EAN/UPC  3660849505240

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Somfy Opening sensor io - Fenster- und Türensensor
Produkttyp  Fenster- und Türensensor
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos
Frequenzband  868 - 870 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.8 cm x 2.4 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Fenster- und Türensensor
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Frequenzband  868 - 870 MHz
Merkmale  Push-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung
  
Batterie  
Formfaktor  CR123
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  1
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Haftband
Kennzeichnung  IP20
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.8 cm
Tiefe  2.4 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  52 g
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Magnet: 11.8 cm x 1.4 cm x 1.2 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Fenster- und Türensensor
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
868 - 870 MHz
Merkmale:
Push-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung
Formfaktor:
CR123
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
1
Mitgeliefertes Zubehör:
Haftband
Kennzeichnung:
IP20
Breite:
11.8 cm
Tiefe:
2.4 cm
Höhe:
3.8 cm
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Magnet: 11.8 cm x 1.4 cm x 1.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Fensterkontakt, Fenstersender, SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, öffnungsmelder somfy, kontaktmelder, 2401362, somfy, kabellos, funktür/fensterkontakt, tahoma, opening, sensor, fenster, türensensor, weiß, türen/fenstersensor, funktrfensterkontakt, trensensor, trenfenstersensor, funk, fensterkontakt, türen, fenstersensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,13*
€ 135,79*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 135,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.