Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 060-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4A 60W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170830
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TracoPower
TCL 060-112
434-2847
traco
TracoPower TCL 060-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4A 60W 1 x

Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Universal-Netzeingang · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) erhältlich · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen· Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950-1, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Typ: Getaktet
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 4 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 270 g
Breite: 45 mm
Höhe: 75 mm
Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC
Länge (Tiefe): 100 mm
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 60 W
Typ: TCL 060-112
Herst.-Teilenr.: TCL 060-112
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 4 A
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Eingangsspannung (min.): 86 V/AC
Eingangsspannung (max.): 265 V/AC
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC + 85 - 375 V/DC
Anschlüsse: Schraubklemme
Hersteller-Nr.: TCL060-112
EAN: - - - - - - - - -
Eingangsspannung: 85-264 VAC
Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 48-56 VDC
Ausgangsstrom: 2,5 A
Leistung: 120 W
Wirkungsgrad: 87 %
Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (0-100 %): 0,75 % max
Kurzschlussschutz: <200 % Iaus nom.
Arbeitstemperaturbereich:-25°C bis +70°C, Leistungsreduktion ab +50°C: 2,5 %/K
Sicherheitsstandards: UL 60950, UL 60950-1,CSA 60950-1-03, EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, IEC 60950-1, UL 508C gelistet

Weitere Suchbegriffe: hutschienennetzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,90*
€ 77,94*
€ 8,95*
ab € 59,93*
€ 77,95*
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 91,67*
€ 6,90*
ab € 68,94*
€ 96,00*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 190,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 12,26*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,04*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,42*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.