Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WP2 Gaslötkolben 1300°C 60 min inkl. Gasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller
Weller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170900
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051606599
EAN/GTIN:
     4003019000227
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben weller professional
gas lötkolben
Weller WP2 Gaslötkolben 1300°C 60 min inkl. Gasflasche

Für den ortsunabhängigen Einsatz. Minilötkolben WP 2 Pyropen zum Weich-/Hartlöten und zum Schrumpfen von Kunststoff mit der optional erhältlichen Heißluftdüse. Temperatur ist einstellbar.

Temperaturbereich: Lötkolben 200 - 400 ºC, Heißluftfunktion max. 450 ºC, Schweißbrennfunktion max. 1300 ºC.

Max. Temperatur: 1300 °C
Gas-Inhalt: 10 ml
Gewicht: 57 g
Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Gasflasche
Betriebsdauer (max.): 60 min
Leistung (max.): 60 W
Kategorie: Gaslötkolben
Produkt-Art: Gaslötkolben
Betriebsdauer: 60 min
Signalwort: Gefahr
Lötspitzen-Art: Meißelform
Hersteller-Nr.: T0051606599
EAN: 4003019000227
Spannungstoleranz: ±10%
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A
Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Schaltzeit: 0,1 - 4 Sekunden

Lieferumfang: WP2 Pyropen · Ablageständer · Reinigungsschwamm · Lötspitze · Gas-Nachfüllflasche · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4003019000227, Weller, T0051606599, WP2, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 92,61*
€ 115,17*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 92,47*
€ 125,94*
Lager 1039
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 236,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.