Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPC 120-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 8A 96W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170909
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 120-112
EAN/GTIN:
     4016138869354
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
TracoPower TPC 120-112 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 8A 96W 1 x

Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Niedriger Standby-Verbrauch < 0,3 W (ErP-Richtlinie)
Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene (Adapter für Wandmontage beiliegend)
Universal-Netzeingang 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Redundanzmodule (optional verfügbar)
Weltweite Sicherheitszulassungen

Die TRACOPOWER TPC Serie stellt eine neue Generation von Industrie-Netzteilen für die DIN-Schiene mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis dar. Die europäische Ecoline-Richtlinie wird durch den äußerst geringen Standby-Verbrauch und einen sehr hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich erreicht. Der Universal-Netzeingang 85-264 VAC oder 90-375 VDC wurden konzipiert für Anwendung im Industrie- und Wohnbereich nach Schutzklasse I. Mit den optional verfügbaren Modulen kann ein redundantes System mit aktiver Stromaufteilung und zuverlässiger DC-Versorgung aufgebaut werden.

Ausgangsstrom (max.): 8 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 440 g
Herst.-Teilenr.: TPC 120-112
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Länge (Tiefe): 110 mm
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 96 W
Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC
Typ: TPC 120-112
Breite: 72 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Höhe: 90 mm
Hersteller-Nr.: TPC120-112
EAN: 4016138869354
Eingangsspannung: 85-264 VAC
Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 12-15 VDC
Ausgangsstrom: 8,0 A
Leistung: 96 W
Wirkungsgrad: 87 %
Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (0-100 %): 0,75 % max
Kurzschlussschutz: <200 % Iaus nom.
Arbeitstemperaturbereich:-25°C bis +70°C, Leistungsreduktion ab +50°C: 2,5 %/K
Sicherheitsstandards: UL 60950, UL 60950-1,CSA 60950-1-03, EN 60950-1, EN 50178, EN 60204, EN 61558-2-8, IEC 60950-1, UL 508C gelistet

Lieferumfang: AC/DC-Schaltnetzteil

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,36*
€ 89,60*
€ 8,95*
ab € 68,49*
€ 89,61*
€ 6,90*
ab € 77,53*
€ 104,05*
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 104,81*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 213,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,88*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,64*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,83*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,25*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,99*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 2,40*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.