Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Hutprofil DIN-Hutschiene, Ohne Schlitz, 7.5mm x 35mm, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467400
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467400
EAN/GTIN:
     5056070995932
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 2m
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Ohne Schlitz
Material = Stahl

DIN EN60715. DIN-Schiene mit Hutprofil. Aus kaltgewalztem Stahl, galvanisiert und passiviert (Blue chromatic Chrome III)
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
2m
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Ohne Schlitz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467400, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS352MTDINRAILRS4X2M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
423936
ab € 11,26*
Zubehör
RS Pro
467377
ab € 11,24*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.