Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE75 H 27075 Funk-Handscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171284
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27075
EAN/GTIN:
     4032661270757
Suchbegriffe:
Flugfunkscanner
Funkscanner
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Albrecht AE75 H 27075 Funk-Handscanner

Close Call Nahbereichs-Frequenzsuche
Hyper Search mit 300 Schritten/s
300 Speicherplätze

Der AE 75 H Funkscanner mit 10 Frequenzbereichen, 7 vorprogrammierten Suchlaufbändern, 300 Speicherplätzen und einem Frequenzbereich von 25 - 512 MHz bietet alles, was der routinierte Anwender braucht.

Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174, 400 - 512 · Flugfunk-Frequenzraster 8,33 / 12,5 kHz umschaltbar · Nahbereichs-Sendersuche (Close Call) · 7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham · Speichersuchlauf 100 Kanäle/s (Scan) · Frequenzsuchlauf 100 Schritte/s (Search) · Hyper Search 300 Schritte/s bei 5 kHz Raster · Service search · 300 Speicherplätze in 10 Speicherbänken · 10 Prioritätskanäle · Ausblendspeicher (Search Skip): Je 100 permanent u. temporär · Suchlaufverzögerung 2 s · Beleuchtbares LC-Display · Tastatursperre · Nicht flüchtiger Speicher für Einstellungen (EEPROM) · Audio-Ausgangsleistung max. 490 mW · Anschlüsse für Antenne (BNC), Ohrhörer/Lautsprecher 3,5 mm und Mini-USB · Batterie/Akkuwarnanzeige

Kategorie: Funk-Handscanner
Frequenz-Raster: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 kHz
Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz · 108 - 137 MHz · 137 - 174 MHz · 400 - 512 MHz
Anzahl Kanäle (Details): 300
Frequenz-Bänder (Anzahl): 10
Breite: 67 mm
Höhe: 115 mm
Länge (Tiefe): 33 mm
Gewicht: 169 g
Produkt-Art: Funk-Handscanner
Hersteller-Nr.: 27075
EAN: 4032661270757
Stromversorgung: 2 x Mignon NiMH-Akku, Betrieb auch mit Batterien möglich

Lieferumfang: Scanner · Gummi-Wedelantenne · Gürtelclip · Akkus · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Walkie Talkie, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, flugfunkscanner albrecht, flugfunkscanner, 4032661270757, Albrecht, 27075, AE75 H, Funk-Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 117,11*
€ 4,70*
ab € 108,16*
€ 117,12*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 114,25*
€ 123,53*
€ 3,50*
ab € 124,08*
€ 133,85*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 197,32*
€ 208,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.