Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Bleiakku-Ladegerät 3STEP 12V/4A/8A 12V Ladestrom (max.) 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171287
Herst.-Nr.:
     900018
EAN/GTIN:
     4030072900188
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IVT Bleiakku-Ladegerät 3STEP 12V/4A/8A 12V Ladestrom (max.) 8A

Schneller Laden durch 3-Stufen-Konstantstrom-Ladung (I-U-U)
Erhaltungsladung
Verpolungsschutz
Ladestrom von 4 A auf 8 A umschaltbar

Im Gegensatz zu Ladegeräten mit I/U-Kennlinie, erfolgt bei diesem Gerät das Laden mit Konstantstrom. Dadurch erfolgt das Laden erheblich schneller, da Batterien bis zum Ladeende mit dem max. Strom geladen werden. Ein weiterer Vorteil ist das Laden der Akkus zu 100% ihrer Kapazität. Kontrolliertes Gasen ist dabei erwünscht, da es das Bilden von Sulfatschichten erheblich beeinflusst und somit das Akkuleben verlängert. Ladeprinzip: Bis zu einer Spannung von 14,7 V wird der Akku mit dem max. Strom geladen. Danach wechselt das Gerät in den Timer-Modus und die Batterie wird 1 h mit stetig sinkendem Strom geladen. Nach ca. 1 h wechselt das Gerät automatisch in den StandBy-Modus und die Erhaltungsladung mit 13,8 V wird eingeleitet. Selbstverständlich sind die Geräte kurzschlussfest und verpolungssicher.

Ladestrom von 4 A auf 8 A umschaltbar · Erhaltungsladung · 3-Stufen-Konstantstrom-Ladung (I-U-U) · Timer-Modus · LED-Statusanzeige · Kurzschlussfest · Verpolungs- und Überladeschutz

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 20 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 100 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 230 V
Ladestrom (max.): 8 A
Ladestrom bei 12V: 8 A
Ladeschluss-Spannung: 14.7 V
Breite: 112 mm
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 175 mm
Gewicht: 930 g
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Hersteller-Nr.: 900018
EAN: 4030072900188
Stromversorgung: 2 x Mignon NiMH-Akku, Betrieb auch mit Batterien möglich

Lieferumfang: Ladegerät 12V/4A/8A · Krokoklemmen · Kabel mit Gabelschuhe · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku 4a, ladegerät blei, 4030072900188, IVT, 900018, 3STEP 12V/4A/8A, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,41*
€ 90,16*
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 90,18*
€ 3,50*
ab € 74,67*
€ 95,58*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 139,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.