Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84142B16R Entstörfilter 250 V/AC 16A (L x B x H) 121 x 86 x 61mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK
TDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171481
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84142B16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 16 a
netzentstörfilter
TDK B84142B16R Entstörfilter 250 V/AC 16A (L x B x H) 121 x 86 x 61mm 1St.

Netzfilter für 1-Phasen-Systeme. Sehr hohe Einfügungsdämpfung.

Kategorie: Entstörfilter
Anschluss: Schrauben
Montageart: Aufbau
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 16 A
Ableitstrom: 3.5 mA
Ausführung: 2 Leitungen
Breite: 86 mm
Höhe: 61 mm
Herst.-Teilenr.: B84142B16R
Typ: B84142B16R
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 121 mm
Ableitstrom: min. 3.5 mA
Produkt-Art: Entstörfilter
Hersteller-Nr.: B84142B16R
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: LR6 Alkaline
Erfassungsreichweite: 10 m

Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, TDK, B84142B16R, 213-8400, Netzfilter, Netzenstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.