Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Starter-Kit ARDX - v1.3 ARDX ATMega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171655
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Adafruit Starter-Kit ARDX - v1.3 ARDX ATMega328

Dieses Kit beinhaltet alle Teile die dafür benötige werden 11 verschiedene Schaltungen aufzubauen, zusammen mit einem Experimentierhandbuch und den Steckbrett-Layouts. Es beinhaltet den Arduino® Uno-R3 mit einem verbesserten USB-Schnittstellen-Chip. Vergleichbar mit dem Duemilanove hat er eine 3,3 V Referenz, einen Reset-Pin und eine 500 mA Sicherung. Dieser Uno ist Pin- und Code-kompatibel mit dem Duemilanove, Diecimilla und älteren Arduinos™, sodass alle Platinen, Programmbibliotheken und Codes damit funktionieren. Die 3. Revision des UNO besitzt nur kleinere Aktualisierungen, die das USB-Interface, zusätzliche Ausführungen für die I²C-Pins und den IO-Referenz-Pin betreffen.

Serie (Entwicklungs-Kits): ARDX
Betriebsspannung min.: 7 V
Betriebsspannung max.: 12 V
Produkt-Art: Starter-Kit
Technologie: 8-bit MCU
Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328
Kategorie: Starter-Kit
Architektur: AVR mega
Tool-Typ: Starter-Kit
Hersteller-Nr.: 170
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: 2 x Gewinde M3

Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 170, ARDX - v1.3, 1528-1077-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 285,83*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 233,32*
€ 285,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.