Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro EI-9901 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=69 - 138cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171747
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15769
EAN/GTIN:
     4250234557696
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro EI-9901 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=69 - 138cm inkl. Tasche

Ein Video-Stativ voller Extreme: Extrem standfest! Extrem flexibel! Extrem stabil! Extrem günstig! Das EI-9901 Video-Pro-Stativ aus unserer erstklassigen walimex pro-Serie ist etwas ganz Besonderes. Dafür sorgen flüssige Bewegungen ohne Ruckeln ebenso wie die professionelle Ausstattung. Weiche Panoramaschwenks bis 360° und Neigebewegungen von -85° bis +90° sind problemlos möglich. Der Neiger mitsamt den zwei Führungshebeln sorgt dabei stets für eine ruhige, sanfte Führung. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet. Das Stativ besitzt zwei Schnellwechselplatten, die 1/4 Zoll Anschlüsse beherbergen. Es ist aus einer stabilen Aluminium-Legierung gefertigt. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Zwei abnehmbare Schwenkgriffe, eine eingebaute Nivellierlibelle und Gummifüsse sind selbstverständlich ebenso beinhaltet wie zuverlässige Schnellverschlüsse. Eine Transporttasche ist natürlich im Lieferumfang enthalten.

sehr hochwertiges Video-Stativ aus Aluminiumlegierung zwei komfortable Schnellwechselplatten mit 1/4 Zoll Kamera- bzw. Videoanschluss mit Stativspinne und zwei abnehmbaren Schwenkgriffen mit praktischem Neiger für ruhige Bewegungen mit eingebauter Libelle max. Belastbarkeit: ca. 6kg inkl. praktischer Transporttasche

Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 4900 g
Arbeitshöhe (min.): 69 cm
Anschluss: 1/4 Zoll
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Kategorie: Dreibeinstativ
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.): 138 cm
Material: Aluminium + Kunststoff
Hersteller-Nr.: 15769
EAN: 4250234557696
Temperaturbereich: -30 bis 70°C, Auswerteeinheit: Temperaturbereich: -20 bis 70°C, Abmessungen Auswerteeinheit: 33 x 120 x 87 mm

Lieferumfang: 1x walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm mit Neiger, 2 Schnellwechselplatten und praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234557696, Walimex Pro, 15769, EI-9901
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 197,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 197,71*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 263,55*
€ 302,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.