Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro EI-9901 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=69 - 138cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V329451
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15769
EAN/GTIN:
     4250234557696
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Ein Video-Stativ voller Extreme: Extrem standfest! Extrem flexibel! Extrem stabil! Extrem günstig! Das EI-9901 Video-Pro-Stativ aus unserer erstklassigen walimex pro-Serie ist etwas ganz Besonderes. Dafür sorgen flüssige Bewegungen ohne Ruckeln ebenso wie die professionelle Ausstattung. Weiche Panoramaschwenks bis 360° und Neigebewegungen von -85° bis +90° sind problemlos möglich. Der Neiger mitsamt den zwei Führungshebeln sorgt dabei stets für eine ruhige, sanfte Führung. Zudem ist der Kopf zur perfekten Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet. Das Stativ besitzt zwei Schnellwechselplatten, die 1/4 Zoll Anschlüsse beherbergen. Es ist aus einer stabilen Aluminium-Legierung gefertigt. Für ausreichend Stabilität sorgen sowohl die doppelt geführten Alu-Beine als auch die Stativspinne. Zwei abnehmbare Schwenkgriffe, eine eingebaute Nivellierlibelle und Gummifüsse sind selbstverständlich ebenso beinhaltet wie zuverlässige Schnellverschlüsse. Eine Transporttasche ist natürlich im Lieferumfang enthalten.
Features:
Zuverlässiges und einfach bedienbares Videostativ aus Aluminium
Max. Traglast 6 kg, Höhe 68 bis 138 cm
Nivellierhalbschalensystem 60 mm, fein justierbar
Sehr robust und standfest, sämtliche Bauteile aus Aluminium gefertigt
Extrem einfach bedienbarer, robuster und unkomplizierter Videoneiger
Sehr großer Neigungsbereich von ° bis -85°, eingebaute Dosenlibelle am Stativkopf
Mit Mittelspinne und zwei abnehmbaren Schwenkgriffen
2 große Schnellwechselplatten 90x55x12 mm im Lieferumfang enthalten
Anschluss Ihres Equipments per 1/4 und 3/8 Zoll Befestigungsschraube
Inkl. großer und praktischer Transport- und Aufbewahrungstasche
Lieferumfang:
1x walimex pro EI-9901 Video-Pro-Stativ, 138cm mit Neiger, 2 Schnellwechselplatten und praktischer Transporttasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
4900 g
Belastbar bis:
6 kg
Material:
Aluminium + Kunststoff
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.):
138 cm
Arbeitshöhe (min.):
69 cm
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, EI-9901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 190,75*
€ 3,50*
ab € 154,42*
€ 190,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 190,77*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 262,22*
€ 296,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.