Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/48DC/5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 5A 240W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171867
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866491
EAN/GTIN:
     4046356288378
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/48DC/5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 5A 240W 1 x

Perfekt geeignet für den Einsatz im Serienmaschinenbau
56 V/DC / 5 A
240 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Trio Power ist eine primär getaktete 24 V Stromversorgung die sich durch eine geregelte und einstellbare Ausgangsspannung sowie einen hohen Wirkungsgrad und kompakte Bauform auszeichnen. Internationale Zulassungen und der Weitbereichseingang garantieren den universellen Einsatz weltweit. Eine integrierte Funktionsüberwachung diagnostiziert unzulässige Betriebszustände.

Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket · Hohe Betriebssicherheit durch hohe MTBF >500 000 h · Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz · Vereinfachte Inbetriebnahme durch LED-Funktionsüberwachung · Ausgleich von Spannungsfällen und Laden von Akkus durch einstellbare Ausgangsspannung · Einwandfreie Funktion der dreiphasigen Geräte auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase.

Typ: Schaltnetzteil
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 5 A
Phasen: 1
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 1.5 kg
Ausgangsstrom (Details): 5 A
Breite: 60 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 30 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 56 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 240 W
Herst.-Teilenr.: 2866491
Länge (Tiefe): 152.5 mm
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung: 48 V/DC
Typ: TRIO-PS/1AC/48DC/5
Höhe: 130 mm
Hersteller-Nr.: 2866491
EAN: 4046356288378
Blitzleistung: 1 Ws

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,84*
€ 155,90*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 163,86*
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 169,64*
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 170,82*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 463,46*
€ 503,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,69*
€ 597,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,31*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.