Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 36311 Gartensteckdose 4fach Schwarz mit Fernbedienung, mit Erdspieß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171911
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     S45727
EAN/GTIN:
     4010052363110
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose
oase gartensteckdose
Oase 36311 Gartensteckdose 4fach Schwarz mit Fernbedienung, mit Erdspieß

Endlich gibt es eine bequeme Lösung, unterschiedliche Geräte im Garten mit einer funkgesteuerten Anlage ein- und auszuschalten oder mit Hilfe eines Dimmers die Leistung zu reduzieren. Mit den Gartensteckdosen der Serie InScenio setzt OASE Akzente im Bereich der Garten- und Teichtechnik. Ausgestattet mit einem Erdspieß lassen sie sich standfest im Boden verankern. Die 4 Steckdosen und der Eingangsstecker zur Stromaufnahme sind spritzwassergeschützt und jeweils mit einer Zugentlastung versehen. Und durch die Lernfunktion der Empfangselektronik können Sie bis zu 10 Handsender an Ihrer FM-Master Gartensteckdose anmelden.

Steckdosen: 1 Eingangsstecker 230 V/50 Hz · Anschluss-Leistungen: Steckdose mit Permanentstrom: 230 V/50 Hz mit 3600 W Gesamtbelastung, Schalt-Steckdosen Ein-/Aus, 230 V/50 Hz mit 2000 W, Steckdose dimmbar: 230 V/50 Hz mit 40 - 320 W · Temperaturbereich -5 bis 45 °C · Handsender: Sendefrequenz 433,92 MHz · Reichweite im freien Feld ca. 80 m · Batterie Typ 23 A.

Kategorie: Gartensteckdose
Steckdosen: 4
Steckdosen mit Permanentstrom: 1
Schaltbare Steckdosen: 2
Dimmbare Steckdosen: 1
Einsatzort: Außenbereich
Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Fernbedienung + mit Erdspieß
Inkl. Handsender: Ja
Max. Anschlussleistung: 3600 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Material: Kunststoff
Betriebsspannung: 230 V/AC
Ausführung: FM-Master 3
Breite: 250 mm
Höhe: 225 mm
Produkt-Art: Gartensteckdose
Energieeffizienzklasse: n.rel
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 300 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36311
EAN: 4010052363110
Hersteller: Oase
Modell: 36311 (FM-Master 3)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgang: Transistor (PNP) 50 mA/30 V/DC
Sendediode: Infrarot LED
Erkennbare Flüssigkeit: Wasser, Fluorinert™
Montagehalterung: PVC

Lieferumfang: Gartensteckdose mit Abdeckhaube und Erdspieß, Handsender (nur bei FM-Master).

Weitere Suchbegriffe: 4010052363110, Oase, 36311, FM-Master 3, stromverteiler garten, Energieverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 163,80*
€ 200,16*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,42*
€ 455,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,11*
€ 541,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.