Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Boxer 788 119 Nass-/Trockensauger 1400W 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas
Thomas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171955
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788 119
EAN/GTIN:
     4005435110566
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Boxer 788 119 Nass-/Trockensauger 1400W 20l

Robust und leistungsstark
4 bar Spezial-Sprühdruck-System
1400 Watt max. Motorleistung

Regelmäßig Staubsaugen im Haus oder Wohnung kennt jeder, doch wenn die Garage, die Terrasse oder das Auto eine gründliche Reinigung brauchen oder Hund und Katze Ihre Pfotenabdrücke im ganzen Wintergarten verteilt haben ist der maskuline Tonnensauger THOMAS BOXER das ideale Gerät für gründliche Sauberkeit im Außen- und Innenbereich. Ein echtes Must-have für alle Männer und Haustierbesitzer, die Wert auf porentiefe Sauberkeit legen.
Das Sprühextraktionssystem
Dank besonderem Sprühextraktionssystem überzeugt der leistungsstarke Sauger auch beim Reinigen von Polstern oder Autositzen und gibt Flecken, Schmutz und Tierhaaren keine Chance. Mittels 4 bar Spezialdruckpumpe und Spezial-Sprühdruck-System wird Frischwasser aufgesprüht, der Schmutz im Wasser gebunden, im gleichen Arbeitsgang abgesaugtund im 6 Liter fassenden Schmutzwassertankaufgenommen.
Umfangreiches Zubehör
Zur Standardausstattung des THOMAS BOXER gehört ein 2,2 m langer Saugschlauch mit außenliegendem Sprühschlauch. Eine Teppichdüseund eine Allzweckdüse. Am Motorkopf können eine Polsterdüse, ein Möbelpinsel wie auch eine extra lange Fugendüse mit der man gründlich inEcken und schmalen Ritzen reinigen kann angebracht werden. Für die Nassreinigungbeinhaltet das Kraftpaket eine Sprühex-Teppichdüse wie auch eine Sprühex-Polsterdüse zur Reinigung von Polstern oder Autositzen. Das ProTex Reinigungskonzentrat rundet das Zubehör ab.
Besonders Männer begeistert der 1400 Watt saugstarke THOMAS BOXER mit seinempraktischen Bumper der Ecken und Kanten wie auch Möbel während des Saugvorgangs schützt. Mitgleich 4 leichtläufigen Spezial–Möbelrollen lässt sich der maskuline Tonnensauger leicht hinterherziehen und sein 10 mlanges Kabel ermöglicht einen 13 m großen Aktionsradius .
Und das alles MADE IN GERMANY.

20 Liter Kunststofftank
Fördermenge max. 0,7 l
Behältervolumen 20 l
Sprühmitteltank ca.3,6 l
Wasseraufnahme ca. 13 l
Bei Sprühextraktionsbetrieb ca.8 l
Langzeit Patronenfilter 2500 cm²
Papierfiltersack
Ergonomischer Tragegriff
2,20 m langer Saugschlauch
Rohr-/Schlauchsystem Grundzubehör32 mm
Edelstahlsaugrohre
Parkstellung
Kabelhalterung
10 m Kabel
13 m Aktionsradius
Mit dem Rundumschutz "Bumper"
5 leichtläufige Spezial Möbelrollen
Zubehöraufnahme am Motorkopf
Spritzwassergeschützt
Spezial Tierhaar-Teppichdüse
Polsterdüse
Extra lange Fugendüse 360 mm
Möbelpinsel
Teppich-Sprühextraktionsdüse
Polster-Sprühextraktionsdüse
Hartbodenadapter
Ventilhalter mit Absperrventil und Druckschlauch

Kategorie: Nass-/Trockensauger
Betriebsspannung (Details): 230 V
Leistungsaufnahme (P1): 1400 W
Material (Behälter): Kunststoff
Auffangbehälter: 20 l
Max. Kabellänge: 10 m
Breite: 390 mm
Höhe: 490 mm
Gewicht: 9800 g
Farbe: grau + orange
Produkt-Art: Nass-/Trockensauger
Herstellerfarbe: Grau + Orange
Länge (Tiefe): 390 mm
Hersteller-Nr.: 788119
EAN: 4005435110566
Akustisches Signal: Summer oder Mehrtonsirene (8 Töne)
Temperaturbereich: -30 bis +50 °C
Gehäuse-Unterteil: PC-ABS, schwarz
Befestigung: Wandmontage
Anschluss: Schraubklemmen max. 1,5 mm²

Lieferumfang: Waschsauger Boxer + 2 Edelstahlsaugrohre + Spezial Tierhaar-Teppichdüse + Polsterdüse + Extra lange Fugendüse + Möbelpinsel + Teppich-Sprühextraktionsdüse + Polster-Sprühextraktionsdüse + Hartbodenadapter + Ventilhalter mit Absperrventil und Druckschlauch + ProTex Reinigungskonzentrat 500 ml + Anleitung.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 197,84*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 169,62*
€ 198,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,01*
€ 200,15*
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 203,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 372,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.