Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netter Vibration Turbinenvibrator 02702000 NCT 2 Nenn-Frequenz (bei 6 bar): 32400 U/min 1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netter
Netter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172127
Hersteller:
     Netter Vibration
Herst.-Nr.:
     02702000
EAN/GTIN:
     4016138240429
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator
Netter Vibration Turbinenvibrator 02702000 NCT 2 Nenn-Frequenz (bei 6 bar): 32400 U/min 1/8" 1St.

Aufbau und Wirkungsweise: Die einströmende Druckluft treibt eine Turbine mit integrierten Unwuchten an und erzeugt dabei eine Vibration. Die Drehzahl ist dabei stufenlos über den Luftdruck regelbar. Einsatzgebiete: Der Druckluft-Turbinenvibrator der Serie NCT wird immer dann eingesetzt, wenn Schüttgüter bewegt werden müssen oder wenn Prozesse mechanisch angeregt werden sollen. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. Das Gerät kann uneingeschränkt mit ölfreier Druckluft betrieben werden. Das staub- und wasserdichte Gehäuse ermöglicht einen Einsatz auch unter extremen Bedingungen. Der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur liegt zwischen -20 ºC und +120 ºC. Zur Betätigung ist ein 2/2-Wegeventil erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Nennfrequenz bei 6 bar: 32400 U/min
Fliehkraft bei 6 bar: 714 N
Arbeitsmoment: 0.0124 cm/kg
Betriebstemperatur: -20 bis +120 °C
Gewicht: 162 g
A: 40 mm
B: 27 mm
D: 56 mm
E: 6.5 mm
C: 70 mm
F: G1/8
G: 30 mm
H: 5.5 mm
K: 10 mm
Typ: NCT 2
Länge (Tiefe): 70 mm
Einsatzgebiet: Bewegen von Schüttgütern
Innengewinde: 1/8"
Produkt-Art: Turbinenvibrator
Höhe: 40 mm
Kategorie: Turbinenvibrator
Breite: 27 mm
Hersteller-Nr.: 02702000
EAN: 4016138240429
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Weitere Suchbegriffe: Rollen-Vibrator, Rollenvibrator, Turbinen-Vibrator, Turbinenrüttler, Turbinenvibrator, netter vibration rollenvibrator, druckluftrüttler, Netter Vibration, 02702000, NCT 2, Pneumatik, Vibrator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 510,87*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 436,44*
€ 510,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.