Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Prohome 8791 6007 Funk-Alarmanlagen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia
Olympia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172180
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6007
EAN/GTIN:
     4030152060078
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Olympia Prohome 8791 6007 Funk-Alarmanlagen-Set

Alarmsystem mit SmartHome Funktionen
Inklusive HD WLAN-Kamera, Bewegungsmelder und Außensirene
Integrierte GSM-Wähleinheit für Notruf- und Freisprechfunktion

Olympia ProHome - Das Alarmsystem mit Smart Home Funktionen!
Smart Home bedeutet nicht nur Komfort und Energieeffizienz, sondern auch Sicherheit. Die Prohome-Serie von Olympia gibt Ihnen genau das und vereinfacht auf intelligente Weise Ihren Alltag.
Möglich wird die einfache Einrichtung durch die intuitive ProHome-App, die Ihnen dabei hilft, jederzeit mit Ihrem Zuhause verbunden zu bleiben. So haben Sie die Möglichkeit Ihr ProHome-System jederzeit von Unterwegs zu überprüfen und zu steuern und werden im Notfall umgehend per Push-Benachrichtung informiert.
Mehr als nur eine Alarmanlage
Olympia ProHome überwacht Ihr Zuhause nicht nur - es macht es komfortabel und senkt Ihren Stromverbrauch!
Dank der praktischen Funk-Steckdose haben Sie die Möglichkeit ganz einfach Ihre elektrischen Verbraucher per Smartphone App oder über Zeitfunktionen zu schalten. Das hilft nicht nur dabei, unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren, sondern ermöglicht auch eine realistische Anwesenheitssimulation. So können Sie zum Beispiele Lampen oder den Fernseher ein- und ausschalten lassen, während Sie um Urlaub sind, um den Eindruck zu erwecken, dass jemand Zuhause ist. Mit dem optional erhältlichen Funk-Heizkörperthermostat haben Sie sogar die Möglichkeit, die Raumtemperatur für die Rückkehr aus Ihrem Urlaub genau nach Ihren Wünschen anzupassen.
Große Auswahl an Sensoren
Sie besitzen bereits eine Olympia Alarmanlage der Protect-Serie? Kein Problem, denn Olympia ProHome ist kompatibel mit allen Komponenten aus der Protect-Serie! Somit steht Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Sensoren und Fernbedienungen zur Verfügung, aus denen Sie wählen können.

HD WLAN-Kamera für den Außenbereich
Drahtloses Alarmsystem mit WLAN/GSM und SmartHome Funktionen
Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige
Bedienung über hintergrundbeleuchtetes „Touch“-Eingabefeld
Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
Bis zu 10 Alarmrufnummern und 1 Notrufnummer (SOS) programmierbar
Automatische Wahl der nächsten Rufnummer bei „besetzt“ und Weiterleitung auf Mailbox
Akustischer Alarm über eingebaute Sirene
Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien der Sensoren
Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
Ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 64 Sensoren
Erweiterbar für die Verwendung und Einsatz von IP-Kameras, Heizthermostaten, elektrische Schalter, etc.
Einfache Einbindung der optionalen Sensoren im Plug & Play-Verfahren

Notstromversorgung: Ja
Externe Alarmierung: GSM + Internet
Serie: Olympia Prohome
Schalldruck: 105 dB
Sirene: Ja
Produkt-Art: Funk-Alarmanlagen-Set
App-fähig: Ja
Kategorie: Funk-Alarmanlagen-Set
Funk-Scharfschaltung: Ja
Frequenz: 2.4 GHz + 868 MHz
Display: Ja
Komponente: Funk-Alarmanlagen-Set
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Hersteller-Nr.: 6007
EAN: 4030152060078
WLAN-Standard: 802.11 g/b

Lieferumfang: Basiseinheit · Netzadapter · Fernbedienung · 2 x Tür-/Fensterkontakt ·IP-Kamera · Bewegungsmelder · Außensirene · Batterien · Montagezubehör · Anleitung.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,05*
€ 198,67*
€ 6,78*
ab € 184,06*
€ 220,87*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 208,56*
€ 251,91*
€ 3,50*
ab € 213,18*
€ 256,26*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 387,01*
€ 448,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,84*
€ 484,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,35*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,09*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,72*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,88*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,10*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 29,08*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,92*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,41*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,41*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,65*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 26,78*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,51*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 47,07*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,61*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.