Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15763 Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172262
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15763
EAN/GTIN:
     4250234557634
Suchbegriffe:
4250234557634
Walimex
15763
Aufnahmetisch Basic L
Walimex 15763 Aufnahmetisch

Der Aufnahmetisch Basic L ist perfekt geeignet für schnelle und hochwertige Produkt- oder Materialaufnahmen. Er ist ideal für Internethändler oder private -Verkäufer. Das stabile Gestell gewährleistet Ihnen auch bei schweren Gegenständen höchste Stabilität. Die Tischhöhe von ca. 80cm bietet eine komfortable Aufnahmehöhe. Die diffuse Aufnahmefläche ist ideal, um Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt deshalb auch Durchlichtaufnahmen mit hinter oder unter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick. All diese Vorteile erleichtern Ihnen später das Freistellen des Gegenstandes.

professioneller Aufnahmetisch ideal für Sach- und Produktfotografie, z.B. optimal für Fotos die freigestellt werden sollen Diffusionsoberfläche lichtdurchlässig Tischrücken verstellbar hohe Belastbarkeit von ca. 15kg inkl. 8 Studioclips und 2 Studioklemmen mit Spigot mit praktischer Transporttasche

Höhe: 1650 mm
Kategorie: Aufnahmetisch
Breite: 1000 mm
Länge (Tiefe): 2000 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Aufnahmetisch
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 15763
EAN: 4250234557634
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Aufnahmehöhe: ca. 80cm
Belastbarkeit : ca. 15kg
Gewicht : ca. 15,5kg
Material : Aluminium (Gestell), Kunststoff (Diffusionsfläche)

Lieferumfang: 1x Gestell 1x Diffusionsfläche 2x Klemme mit 5/8 Zoll Spigot 8x Studioclip 1x praktische Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: Aufnahmehöhe 80cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,80*
€ 319,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 269,56*
€ 319,39*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 453,39*
€ 525,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,86*
€ 625,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,92*
€ 594,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.