Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15763 Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V329331
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15763
EAN/GTIN:
     4250234557634
Suchbegriffe:
Walimex
Aufnahmetisch Basic L
Aufnahmehöhe 80cm
Der Aufnahmetisch Basic L ist perfekt geeignet für schnelle und hochwertige Produkt- oder Materialaufnahmen. Er ist ideal für Internethändler oder private -Verkäufer. Das stabile Gestell gewährleistet Ihnen auch bei schweren Gegenständen höchste Stabilität. Die Tischhöhe von ca. 80cm bietet eine komfortable Aufnahmehöhe. Die diffuse Aufnahmefläche ist ideal, um Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt deshalb auch Durchlichtaufnahmen mit hinter oder unter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick. All diese Vorteile erleichtern Ihnen später das Freistellen des Gegenstandes.
Features:
GEGENSTÄNDE PROFESSIONELL IN SZENE SETZEN - Dieser Aufnahmetisch hilft Ihnen, Gegestände aller Art professionell zu beleuchten und zu fotografieren
SANFTES LICHT AUCH VON UNTEN - Durch die verstellbare milchige Diffusor-Tischplatte können Sie auch von unten beleuchten, um Schattenwürfe so minimal wie möglich zu halten
FREISTELLEN LEICHT GEMACHT - Bei richtig gesetzter Beleuchtung lassen sich die Bilder mit nur dem geringstem Aufwand freistellen. Ideal für Produktfotografie aller Art, Babys, Stilleben, Food oder kreative Fotokunst
DETAILDATEN - Größe der flexiblen Diffusor-Tischplatte: 100x 200cm, Tischhöhe 80cm, Gewicht 15,5kg, Belastbarkeit 15kg, Rückwand neigbar, Diffusorplatte flexibel mit 8Clips zu befestigen. System transportabel
LIEFERUMFANG - 1xAufnahmetisch BasicL, bestehend aus 1xGestell, 1xDiffusorplatte 100x 200cm, 8xStudioclip zum Befestigen, 2xStudioklemme mit Spigot
Lieferumfang:
1x Gestell 1x Diffusionsfläche 2x Klemme mit 5/8 Zoll Spigot 8x Studioclip 1x praktische Transporttasche
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 mm
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Produkt-Art:
Aufnahmetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 306,88*
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 306,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 261,00*
€ 306,91*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,10*
€ 544,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.