Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner Abschlusswiderstand Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huber
Huber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172456
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     23008377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Huber & Suhner Abschlusswiderstand Schwarz 1St.

Produkt-Art: Abschlusswiderstand
Kategorie: Abschlusswiderstand
Frequenzbereich: 5 GHz
Typ: 23008377
Herst.-Teilenr.: 23008377
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für: 7-16-DIN-Buchse
Leistung (Details): 60 W
Hersteller-Nr.: 23008377
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich: -30 bis +50 °C
Lebensdauer: 50000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Weitere Suchbegriffe: Huber & Suhner, 23008377, HF-Steckverbinder-Zubehör, HF-Steckverbinder, Verschlusskappen, Staubschutzkappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 413,73*
€ 502,16*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 422,79*
€ 502,18*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 749,19*
€ 840,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,05*
€ 999,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,32*
€ 998,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,87*
€ 942,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,19*
€ 891,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.