Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi AC 230 Luftreiniger 80m² Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLonghi
DeLonghi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172490
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     V702191
EAN/GTIN:
     8004399370197
Suchbegriffe:
8004399370197
DeLonghi
0137.103010
AC 230
DeLonghi AC 230 Luftreiniger 80m² Grau

Reinigungsleistung: 1300 m³/h
Für Räume bis 80 m²
Integrierter Ionisator

Dieser Luftreiniger ist optimal zur Reinigung Ihrer Raumluft für Zuhause oder im Büro geeignet.
Dank des Ionisators werden Staubpartikel, Pollen oder Rauch neutralisiert. Zudem ist der Luftreiniger mit dem 3-Phasen-Filtersystem ausgestattet.
Über das elegante Bedienfel lassen sich alle Funktionen mühelos steuern. Auch das exclusive AQS System, um das gewünsche Level an Luftreinheit zu erreichen, lässt sich darüber schalten.
Anhand farblicher LEDs kann die Lichtqualität abgelesen werden.

Gas- und Geruchssensor · Tio² Filter und UV-Licht · Waschbarer Vor-Filter · 3 Ventilationsstufen · Timer (1, 2, 4 oder 8 Stunden) · Schmutzanzeige des Filters.

Produktart: Luftreiniger
Hersteller-Nr.: 0137.103010
EAN: 8004399370197
Temperaturbereich: -30 - 80 °C

Lieferumfang: Luftreiniger · Filter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 302,59*
€ 367,52*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,21*
€ 817,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,63*
€ 972,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,98*
€ 960,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,29*
€ 895,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,21*
€ 852,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.