Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED 500 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172534
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16733
EAN/GTIN:
     4250234567336
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
Walimex Pro LED 500 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=500

Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Durch die 500 Dioden wird eine riesige Lichtausbeute erzielt, die Hitzeentwicklung aber dennoch auf ein Minimum reduziert. Die Flächenleuchte ist ganz besonders dann hilfreich, wenn größere Flächen ausgeleuchtet werden müssen, wie beispielsweise Räume, Möbelstücke o.ä., da hier viel Leistung erforderlich ist. Mit 6200 Kelvin Tageslichttemperatur ist sie auch ideal für Video- und Filmaufnahmen geeignet. Die Helligkeit lässt sich durch Kippschalter in 4 gleich großen Abschnitten zu- bzw. abschalten. Die hohe Arbeitsfrequenz erzeugt ohne jegliches ,Flimmern‘ ein homogenes und weiches Dauerlicht. Die Klappen sorgen für eine rechteckige Ausleuchtung und eine schattenfreie Lichtverteilung. Durch das Aluminiumgehäuse ist die Leuchte von sehr geringem Gewicht und kann deshalb auch problemlos transportiert werden.

mit 500 superhellen, weißen LED langlebig - energiesparend - umweltfreundlich geringe Wärmeentwicklung hohe Stoß- und Schockbelastbarkeit 6200K Tageslicht ideal für Video- und Filmaufnahmen, aber auch für Portrait- und Produktaufnahmen geeignet praktisch: 4 Segmente zu- und abschaltbar Stativanschluss: 5/8 Zoll Spigot, waagerecht und senkrecht verwendbar inkl. Diffusorplatte.

Farbtemperatur max.: 6200 K
Höhe: 350 mm
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Farbtemperatur min.: 6200 K
Länge (Tiefe): 100 mm
Lichtleistung: 630 lx
Breite: 190 mm
Anzahl LEDs: 500
Gewicht: 3000 g
Kategorie: LED Videoleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 16733
EAN: 4250234567336
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lichtleistung: 630 Lux (bei 2m Entfernung)
Farbtemperatur: 6200K
Betriebsspannung: 220 - 240V
Sicherung: 10A
Stativanschlüsse: 5/8 Zoll

Lieferumfang: 1x walimex pro LED 500 Flächenleuchte mit Netzkabel (ca.4m) und Diffusorplatte

Weitere Suchbegriffe: walimex videoleuchte, fotostudio dauerlicht, 4250234567336, Walimex Pro, 16733, LED 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 248,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 248,95*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 270,37*
€ 314,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.