Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED 500 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V323421
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16733
EAN/GTIN:
     4250234567336
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Durch die 500 Dioden wird eine riesige Lichtausbeute erzielt, die Hitzeentwicklung aber dennoch auf ein Minimum reduziert. Die Flächenleuchte ist ganz besonders dann hilfreich, wenn größere Flächen ausgeleuchtet werden müssen, wie beispielsweise Räume, Möbelstücke o.ä., da hier viel Leistung erforderlich ist. Mit 6200 Kelvin Tageslichttemperatur ist sie auch ideal für Video- und Filmaufnahmen geeignet. Die Helligkeit lässt sich durch Kippschalter in 4 gleich großen Abschnitten zu- bzw. abschalten. Die hohe Arbeitsfrequenz erzeugt ohne jegliches ,Flimmern‘ ein homogenes und weiches Dauerlicht. Die Klappen sorgen für eine rechteckige Ausleuchtung und eine schattenfreie Lichtverteilung. Durch das Aluminiumgehäuse ist die Leuchte von sehr geringem Gewicht und kann deshalb auch problemlos transportiert werden.
Features:
Extrem hochwertige und solide LED Flächenleuchte für den Studio und On-Location Einsatz
500 Tageslicht LED´s mit einer Farbtemperatur von 5600 Kelvin
Hohe Stoß- und Schockbelastbarkeit, hochbelastbares Metallgehäuse inkl. Halterung
Leuchtstärke: 10000 Lux/0,5 m, 3700 Lux/1 m, 900 Lux/2 m
Farbwiedergabeindex CRI: = 90 Ra
Ideal für Video- und Filmaufnahmen, aber auch für Portrait- und Produktaufnahmen geeignet
4 Segmente zu- und abschaltbar
Waagerecht und senkrecht einsetzbar
Inkl. zwei Diffusorscheiben und Lichtklappen
Lieferumfang:
1x walimex pro LED 500 Flächenleuchte mit Netzkabel (ca.4m) und Diffusorplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Länge:
100 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
3000 g
Anzahl LEDs:
500
Lichtleistung:
630 lx
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
6200 K
Farbtemperatur min.:
6200 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: walimex videoleuchte, fotostudio dauerlicht, Walimex Pro, LED 500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 174,39*
€ 208,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 208,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,26*
€ 218,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,34*
€ 308,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.