Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA710 Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172778
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     S940981
EAN/GTIN:
     4016139152493
Suchbegriffe:
Rigol
DSA710
oszillograph
oszillograf
Rigol DSA710 Werksstandard (ohne Zertifikat)

100 kHz - 1 GHz
Frequenzauflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier

Rigols DSA700-Spektrumanalysatoren machen Funk-, IoT- und Lehr-/ Hobby-Messungen im niedrigen HF-Bereich leichter möglich. Der DSA700 teilt das beliebte mechanische Gehäuse des Analysators der Serie DSA800 mit einem Fokus auf Messungen unter 1 GHz. Der Spektrumanalysator bietet die Möglichkeit, kleinere Signale mithilfe unseres digitalen ZF-Filters zu messen, was kleinere Bandbreiteneinstellungen ermöglicht und die angezeigten Rauschpegel reduziert. Der DSA700 unterscheidet auch zwischen Signalen mit einer Frequenzdifferenz von nur 100 Hz. Der DSA700 verfügt über die Möglichkeit, FSK-Signale mit der Option 2FSK-DSA zu überwachen. Ein kompletter Spektrumanalysator für Ihre niederfrequenten Signale und Systeme.

Detektorfunktionen: Positiv-Peak, Negativ-Peak, Sample, RMS, Voltage Average, Quasi-Peak (optionale Lizenz erforderlich) · Großer WVGA-Farb-TFT-Monitor (203 mm) · Eingebauter AM-/FM-Demodulator · USB-Schnittstelle · PicBridge-Druckerunterstützung.

Frequenzbereich: 100 kHz - 1 GHz
Bandbreiten (RBW): 100 Hz - 1 MHz
Auflösung Frequenz: 1 Hz
Eingänge: RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In
Eingangsimpedanz: 50 ?
Eingangs-Abschwächer: 0 - 30 dB
Anschluss: N-Buchse/BNC-Buchse
Schnittstellen: 1x USB + 1x USB-Host + 1x RJ45 (LAN) + IEEE-488.2 + GPIB
Wobbelzeit: 10 ms - 1000000 ms
Gewicht: 4.25 kg
Höhe: 179 mm
Breite: 362 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: DSA710
EAN: 4016139152493
Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
Displaygröße: 20,32 cm

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: spektrum-analyser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.353,20*
€ 2.088,90*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,49*
€ 2.088,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,91*
€ 2.485,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,53*
€ 2.465,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,18*
€ 2.398,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,32*
€ 2.361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,49*
€ 2.350,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.