Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA710 Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S940981
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA710
EAN/GTIN:
     4016139152493
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
spektrumanalysatoren
Rigols DSA700-Spektrumanalysatoren machen Funk-, IoT- und Lehr-/ Hobby-Messungen im niedrigen HF-Bereich leichter möglich. Der DSA700 teilt das beliebte mechanische Gehäuse des Analysators der Serie DSA800 mit einem Fokus auf Messungen unter 1 GHz. Der Spektrumanalysator bietet die Möglichkeit, kleinere Signale mithilfe unseres digitalen ZF-Filters zu messen, was kleinere Bandbreiteneinstellungen ermöglicht und die angezeigten Rauschpegel reduziert. Der DSA700 unterscheidet auch zwischen Signalen mit einer Frequenzdifferenz von nur 100 Hz. Der DSA700 verfügt über die Möglichkeit, FSK-Signale mit der Option 2FSK-DSA zu überwachen. Ein kompletter Spektrumanalysator für Ihre niederfrequenten Signale und Systeme.
Features:
100 kHz - 1 GHz
Frequenzauflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Anschluss:
N-Buchse/BNC-Buchse
Gewicht:
4.25 kg
Schnittstellen:
1x USB + 1x USB-Host + 1x RJ45 (LAN) + IEEE-488.2 + GPIB
Eingänge:
RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Eingangs-Abschwächer:
0 - 30 dB
Frequenzbereich:
100 kHz - 1 GHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Rigol, oszillograph, oszillograf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.353,20*
€ 2.088,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,49*
€ 2.088,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,90*
€ 2.485,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,64*
€ 2.449,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.447,48*
€ 1.722,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,02*
€ 1.676,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,68*
€ 1.632,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,20*
€ 1.610,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.