Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix LTG 2 Tieftemperaturfett LTG 2 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173104
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40547
EAN/GTIN:
     4260015910480
Suchbegriffe:
Tieftemperaturfett
Aeronix LTG 2 Tieftemperaturfett LTG 2 500g

Temperaturbereich -60° bis +120 °C · Durch den niedrigen Reibwert können hohe Drehzahlen erreicht werden · Bei Schmierung elektrischer Bauteile mit hohen Drehzahlen einsetzbar · Beständigkeit gegen Wasser · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlagen · Siliconfrei · Für Wälz- und Gleitlager im Tieftemperaturbereich · In elektromechanischen Ventilsteuerungen einsetzbar · Zur Schmierung von Kleingetrieben, besonders bei hohen Drehzahlen · Zur Schmierung von Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metallpaarungen · Synthetisches Tieftemperaturfett · Sehr gute Wasserbeständigkeit · Guter Verschleißschutz- und Korrosionsschutz · Geeignet für die Langzeitschmierung · Kennzeichnung nach KP2K-60 (DIN 51502) · Alterungsbeständig.

Gebindeart: Dose
Inhalt: 500 g
Kategorie: Trennmittel
Füllmenge: 500 g
Max. Temperatur: 120 °C
Min. Temperatur: -60 °C
Produkt-Art: Trennmittel
Temperaturbereich: -60 - 120 °C
Hersteller-Nr.: 40547
EAN: 4260015910480

Weitere Suchbegriffe: 4260015910480, Aeronix, 40547, LTG 2, chemie, schmierfett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,93*
€ 36,47*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 27,93*
€ 36,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 55,86* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.