| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A000902 Herst.-Nr.: 40547 EAN/GTIN: 4260015910480 |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich -60° bis +120 °C · Durch den niedrigen Reibwert können hohe Drehzahlen erreicht werden · Bei Schmierung elektrischer Bauteile mit hohen Drehzahlen einsetzbar · Beständigkeit gegen Wasser · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlagen · Siliconfrei · Für Wälz- und Gleitlager im Tieftemperaturbereich · In elektromechanischen Ventilsteuerungen einsetzbar · Zur Schmierung von Kleingetrieben, besonders bei hohen Drehzahlen · Zur Schmierung von Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metallpaarungen · Synthetisches Tieftemperaturfett · Sehr gute Wasserbeständigkeit · Guter Verschleißschutz- und Korrosionsschutz · Geeignet für die Langzeitschmierung · Kennzeichnung nach KP2K-60 (DIN 51502) · Alterungsbeständig. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 500 g | Temperaturbereich: | -60 - 120 °C °C | Gebindeart: | Dose | Max. Temperatur: | 120 °C | Min. Temperatur: | -60 °C | Produkt-Art: | Trennmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260015910480, Aeronix, LTG 2, chemie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,85* | € 21,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 21,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,25* | € 40,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0317* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|