Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17643000 LED-Konverter 18W 350mA 51V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173988
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17643000
EAN/GTIN:
     4251433923923
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17643000 LED-Konverter 18W 350mA 51V dimmbar

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 8,75-18W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 52 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 51 V
Ausgangsspannung (min.): 25 V
Leistung (Details): 18 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17643000
EAN: 4251433923923
Ausgangsleistung: 9..18 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 18w, 4251433923923, Brumberg, 17643000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,90*
€ 29,90*
€ 5,46*
ab € 24,65*
€ 33,58*
€ 5,95*
ab € 24,74*
€ 33,71*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,29*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 52,20*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.