Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17640010 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A014092
EAN/GTIN:
     4251433923886
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17640010 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,2-10W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 102 mm
Breite: 38 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 28 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Leistung (Details): 10 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17640010
EAN: 4251433923886
Ausgangsleistung: 4..10 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 10w, 4251433923886, Brumberg, 17640010, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,02*
€ 27,02*
€ 5,46*
ab € 23,68*
€ 32,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 32,53*
€ 8,50*
ab € 24,24*
€ 33,24*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,22*
€ 72,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.