Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 43004070 Einbaulautsprecher 4W Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174244
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A015772
EAN/GTIN:
     4251433907046
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Brumberg 43004070 Einbaulautsprecher 4W Weiß 1St.

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Nettogewicht: 0,1 kg Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar,

Kategorie: Einbaulautsprecher
Belastbarkeit (max.): 4 W
Schutzart: IP20
Frequenzbereich: 150 - 20000 Hz
Bauform: rund
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 82 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Einbaulautsprecher
Hersteller-Nr.: 43004070
EAN: 4251433907046
Bluetooth: nein
Ethernet: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Mobile High-Definition Link (MHL): nein
Nennbelastbarkeit: 3 W
USB-Anschluss: nein
WLAN: nein

Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, portable lautsprecher, 4251433907046, Brumberg, 43004070, Installationslautsprecher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,11*
€ 67,11*
€ 5,46*
ab € 59,22*
€ 71,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 71,13*
€ 8,50*
ab € 60,11*
€ 72,11*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 166,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029712
ab € 46,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
309307
ab € 45,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A024172
ab € 115,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A019062
ab € 40,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A053022
ab € 56,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029882
ab € 61,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309315
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.