Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 38180023 38180023 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174745
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A020412
EAN/GTIN:
     4251433909002
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 38180023 38180023 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Chrom

LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar,

Kategorie: LED-Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtstrom Gesamt: 640 lm
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 50 mm
Außen-Ø: 82 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Chrom
Material: Stahl
Produkt-Art: LED-Einbauleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 6 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 38180023
EAN: 4251433909002
Hersteller: Brumberg
Modell: 38180023
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 540 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: ja
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: AC
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,88*
€ 63,88*
€ 5,46*
ab € 56,42*
€ 71,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 71,62*
€ 8,50*
ab € 57,45*
€ 72,70*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 155,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.