Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17207000 Netzteil 30W 24V nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176008
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17207000
EAN/GTIN:
     4250047780205
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Brumberg 17207000 Netzteil 30W 24V nicht dimmbar

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet. Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24V, Leistung: 1-30W, Art der Dimmung: schaltbar,

Ausführung: statisch
LED-Besonderheiten: nicht dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 50 mm
Kategorie: Netzteil
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 30 W
Produkt-Art: Netzteil
Hersteller-Nr.: 17207000
EAN: 4250047780205
Ausgangsleistung: 1..30 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: II

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,02*
€ 46,02*
€ 5,46*
ab € 35,19*
€ 46,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 47,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,51*
€ 49,46*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 79,80*
€ 99,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
ab € 17,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.