Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17671000 LED-Konverter 18W 350mA 54V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176022
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A029412
EAN/GTIN:
     4251433926627
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17671000 LED-Konverter 18W 350mA 54V dimmbar

LED-Konverter 350mA, Zigbee dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3,5-18,5W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: ZigBee,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 97 mm
Breite: 44 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 54 V
Ausgangsspannung (min.): 10 V
Leistung (Details): 18 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17671000
EAN: 4251433926627
Ausgangsleistung: 4..18 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: ja
Geeignet für Außengebrauch: nein
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 18w, 4251433926627, Brumberg, 17671000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 113,76*
€ 113,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,11*
€ 120,95*
€ 5,46*
ab € 99,70*
€ 123,27*
€ 8,50*
ab € 102,13*
€ 125,59*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 269,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.