Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176087
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17621020
EAN/GTIN:
     4251433918516
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1-21W, Art der Dimmung: schaltbar,

Ausführung: statisch
LED-Besonderheiten: nicht dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Ausgangsspannung (max.): 59 V
Ausgangsspannung (min.): 2 V
Leistung (Details): 21 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Höhe: 13 mm
Länge (Tiefe): 128 mm
Breite: 50 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Hersteller-Nr.: 17621020
EAN: 4251433918516
Ausgangsleistung: 1..21 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 21w, 4251433918516, Brumberg, 17621020, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,96*
€ 37,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,33*
€ 43,50*
€ 5,46*
ab € 33,12*
€ 44,39*
€ 8,50*
ab € 34,07*
€ 45,32*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 73,10*
€ 91,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.