Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17223000 Netzteil 75W 24V nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176349
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17223000
EAN/GTIN:
     4251433913047
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17223000 Netzteil 75W 24V nicht dimmbar

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,0 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24V, Leistung: 20-75W, Art der Dimmung: schaltbar,

Ausführung: statisch
LED-Besonderheiten: nicht dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 31 mm
Länge (Tiefe): 185 mm
Breite: 60 mm
Kategorie: Netzteil
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 75 W
Produkt-Art: Netzteil
Hersteller-Nr.: 17223000
EAN: 4251433913047
Ausgangsleistung: 20..75 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 75w, 4251433913047, Brumberg, 17223000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,15*
€ 78,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,24*
€ 78,65*
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 82,42*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 160,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.