Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 43003250 Einbaulautsprecher 4W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176352
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A032472
EAN/GTIN:
     4250047769682
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Einbauleuchten
Brumberg 43003250 Einbaulautsprecher 4W 1St.

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, aluminium. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Nettogewicht: 0,1 kg Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar,

Kategorie: Einbaulautsprecher
Belastbarkeit (max.): 4 W
Schutzart: IP20
Frequenzbereich: 150 - 20000 Hz
Bauform: rund
Länge (Tiefe): 35 mm
Produkt-Art: Einbaulautsprecher
Hersteller-Nr.: 43003250
EAN: 4250047769682
Bluetooth: nein
Ethernet: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Mobile High-Definition Link (MHL): nein
Nennbelastbarkeit: 3 W
USB-Anschluss: nein
WLAN: nein

Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, brumberg einbauleuchte schwenkbar, deckeneinbaulautsprecher, brumberg deckenlautsprecher, 4250047769682, Brumberg, 43003250, Installationslautsprecher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,69*
€ 64,69*
€ 5,95*
ab € 56,61*
€ 72,00*
€ 5,46*
ab € 56,90*
€ 72,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,18*
€ 72,66*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 167,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014402
ab € 38,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.