Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel CEE Stromverteiler FP CB 210 4012591113799


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176790
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A037862
EAN/GTIN:
     4012591113799
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 210 4012591113799

Connection Box zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen wie z.B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter. Zum Anbau an Gehäusewände 270 mm.

Kategorie: CEE Stromverteiler
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 270 mm
Höhe: 180 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: CEE Stromverteiler
Länge (Tiefe): 165 mm
Hersteller-Nr.: 4012591113799
EAN: 4012591113799
Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: 4012591113799, Hensel, FP CB 210, Starkstrom, Kraftstrom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,73*
€ 37,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 37,52*
€ 5,46*
ab € 28,28*
€ 37,81*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 37,91*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 105,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.