Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HV 250/4 R Wand- und Fensterlüfter 230V 840 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177089
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     00958
EAN/GTIN:
     4010184009580
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Helios HV 250/4 R Wand- und Fensterlüfter 230V 840 m³/h

Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten. Einsetzbar zur Be- und Entlüftung mittlerer bis großer Räume. Kunststoffgehäuse mit eleganter, raumseitiger Fassade in alpinweiß. Fassade zur Abdeckung der Ansaugöffnung mit nach oben gerichteten Lamellen. Zur Reinigung im Wasserbad abnehmbar. Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.

Kategorie: Wand- und Fensterlüfter
Nennspannung: 230 V
Luftdurchsatz: 840 m³/h
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Wand- und Fensterlüfter
Hersteller-Nr.: 958
EAN: 4010184009580
Ausführung: Axial
Montageart: Aufputz
Nennweite: 250 mm
Netzfrequenz: 50 Hz
Richtung: Be- und Entlüftung
Zusammenstellung: Standard

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,19*
€ 321,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,45*
€ 323,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,53*
€ 325,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,60*
€ 329,16*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 701,64*
€ 791,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,27*
€ 941,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,43*
€ 940,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,37*
€ 908,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,66*
€ 879,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,64*
€ 834,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A041152
ab € 246,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.