Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200049270-01 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178115
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049270-01
EAN/GTIN:
     4056138002009
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Siedle 200049270-01 Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Weiß

Video-Innenstation Siedle Basic: Video-Freisprechstation für die Aufputzmontage.

Kategorie: Video-Türsprechanlage
Übertragungsart: Kabelgebunden
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: Video-Innenstation
Breite: 135 mm
Höhe: 115 mm
Länge (Tiefe): 24 mm
Produkt-Art: Video-Türsprechanlage
Hersteller-Nr.: 200049270-01
EAN: 4056138002009
Abhörsicher: ja
Bedienung Türöffner: ja
Bildsystem: PAL
Freisprechen: ja
Funktions-Lampen: ja
Installationstechnik: Bus-System
Internkommunikation: ja
Lautstärkeregelung: ja
Mit Touchscreen: ja
Mit Türöffnerautomatik: ja
Mit Video: ja
Montageart: Aufputz
Rufabschaltung: ja
Rufunterscheidung: ja
Schaltfunktionen: ja
Verbindung mit Smartphone möglich: ja
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, 4056138002009, Siedle, 200049270-01, VIB 150-0, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,15*
€ 324,73*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 320,84*
€ 339,04*
Frei Haus
ab € 321,55*
€ 339,72*
Frei Haus
ab € 323,54*
€ 341,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 692,36*
€ 720,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,29*
€ 855,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,24*
€ 847,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,36*
€ 823,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.