Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DC/DC-Wandler SD-100B-5 20.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178436
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-100B-5
EAN/GTIN:
     4021087002578
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Mean Well DC/DC-Wandler SD-100B-5 20.0A

DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output

geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 1500V · geregelte Ausgangsspannung · kurzschlussfest

Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC
Länge (Tiefe): 199.00 mm
Breite: 98.00 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Leistung (Details): 100 W
Ausgangsstrom (Details): 20.0 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 19 V/DC
Gewicht: 600.00 g
Eingangsspannung (max.): 36 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 38.00 mm
Typ: Getaktet
Typ: SD-100B-5
Hersteller-Nr.: SD-100B-5
EAN: 4021087002578

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 100w, 4021087002578, Mean Well, SD-100B-5, gleichspannungswandler, gleichstromsteller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 44,62*
€ 5,90*
ab € 30,65*
€ 45,98*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 41,94*
€ 57,76*
€ 8,95*
ab € 40,53*
€ 62,70*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 63,25*
€ 81,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.