Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200036516-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179104
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036516-00
EAN/GTIN:
     4015739365166
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Siedle 200036516-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Weiß

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Einheiten/Teilnehmer: 500
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: Codeschloss-Modul
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 200036516-00
EAN: 4015739365166
Anzahl der Klingeltasten: 1
Installationstechnik: systemunabhängig

Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, codeschlossmodul siedle, codeschloss, 4015739365166, Siedle, 200036516-00, COM 611-02 W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,92*
€ 269,39*
€ 3,50*
ab € 265,97*
€ 273,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,96*
€ 273,51*
Frei Haus
ab € 270,79*
€ 278,43*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,02*
€ 633,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,60*
€ 753,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,35*
€ 747,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.