Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DC/DC-Wandler SPU03L-15 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179310
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A058181
EAN/GTIN:
     4021087000338
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Mean Well DC/DC-Wandler SPU03L-15 200mA

DC/DC-Wandler-Module im SIL7-Gehäuse für Leiterplattenmontage mit 3W. Ungeregelte Ausgangsspannung. Single output

im SIP/SIL7-Gehäuse · für direkte Leiterplattenmontage · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 3000V · ungeregelt

Ausgangsstrom (Details): 200 mA
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 5 V/DC
Gewicht: 2.80 g
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 7.50 mm
Länge (Tiefe): 10.20 mm
Breite: 19.60 mm
Anschluss: Pins
Leistung (Details): 1 W
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Typ: Getaktet
Typ: SPU03L-15
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Hersteller-Nr.: SPU03L-15
EAN: 4021087000338

Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, mean well dc dc wandler, platinen netzteil, 4021087000338, Mean Well, SPU03L-15, gleichspannungswandler, gleichstromsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 10,41*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,98*
€ 18,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
SPU03L-05
ab € 4,76*
Zubehör
Mean Well
SPU03L-12
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.