Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Nemesis Headset Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz-Blau Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konix
Konix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180453
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     28136
EAN/GTIN:
     3328170281362
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Konix Nemesis Headset Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz-Blau Stereo

Hoher Tragekomfort, hervorragende Klingwiedergabe, perfektes abblocken von Aussengeräuschen

Das Nemesis hat 40 mm Neodymium Lautsprecher, die Ihre Ohren vollkommen umschließen und Aussengeräusche perfekt abblocken.
Das flexible Mikrofon mit hervorragender Klangwiedergabe im Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz macht Sie und Ihr Team zu schlagkräftigeren Spielern.
Dank der dicken Polster und des strapazierfähigen und verstellbaren Kopfbands bietet das Nemesis Headset hohen Komfort und ist daher ideal für lange Spiele Sessions geeignet.
Das neue Design ist eine weiterentwickelte Version des PS-400 Gaming Headsets, schlicht und passend in den Farben der PlayStation. Das Headset wird mit einer 3,5 mm Klinke eingesteckt.

Headset mit Mikrofon, kabelgebunden

Kategorie: Gaming Headset
Ausführung: schnurgebunden
Audiokanäle: Stereo
Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke
Passend für: Playstation 4
Tragevariante Bügel: Überkopf
Tragevariante Hörer: Over Ear
Frequenzbereich (Kopfhörer): 20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe: Schwarz-Blau
Breite: 210 mm
Höhe: 230 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Farbe: schwarz + blau
Kabellose Ladefunktion: Nein
Produkt-Art: Gaming Headset
Hersteller-Nr.: 28136
EAN: 3328170281362

Lieferumfang:

Headset mit Mikrofon, Kabel mit 3,5 mm Klinge

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 33,40*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 33,80*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 42,49*
€ 52,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.