Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Nemesis Headset Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A071182
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     28136
EAN/GTIN:
     3328170281362
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Nemesis hat 40 mm Neodymium Lautsprecher, die Ihre Ohren vollkommen umschließen und Aussengeräusche perfekt abblocken.
Das flexible Mikrofon mit hervorragender Klangwiedergabe im Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz macht Sie und Ihr Team zu schlagkräftigeren Spielern.
Dank der dicken Polster und des strapazierfähigen und verstellbaren Kopfbands bietet das Nemesis Headset hohen Komfort und ist daher ideal für lange Spiele Sessions geeignet.
Das neue Design ist eine weiterentwickelte Version des PS-400 Gaming Headsets, schlicht und passend in den Farben der PlayStation. Das Headset wird mit einer 3,5 mm Klinke eingesteckt.
Features:
Hoher Tragekomfort, hervorragende Klingwiedergabe, perfektes abblocken von Aussengeräuschen
Lieferumfang:
Headset mit Mikrofon, Kabel mit 3,5 mm Klinge
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Höhe:
230 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
210 mm
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Playstation 4
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz-Blau
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 33,40*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 33,80*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 42,49*
€ 52,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.