Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7ISS04 Inspektionsspiegel-Set 4teilig ausziehbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181272
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ISS04
EAN/GTIN:
     4260174660387
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel-Satz
Inspektionsspiegel-Set
Reparaturspiegel-Satz
Reparaturspiegel-Set
Kunzer 7ISS04 Inspektionsspiegel-Set 4teilig ausziehbar

bestehend aus:
- Spiegel rund: 40 mm
- Spiegel rund: 60 mm
- Spiegel rechteckig: 64 x 42 mm
- Ausziehbarer Haltegriff:170 - 660 mm

Kategorie: Inspektionsspiegel-Set
Besonderheiten: ausziehbar
Breite: 115 mm
Produkt-Art: Inspektionsspiegel-Set
Länge (Tiefe): 245 mm
Hersteller-Nr.: 7ISS04
EAN: 4260174660387

Weitere Suchbegriffe: Suchspiegel-Satz, Suchspiegel-Set, inspektionsspiegel set, Kunzer, 7ISS04, suchspiegel, Kontrollspiegel, prüfspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 119,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,78*
€ 175,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,47*
€ 175,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,34*
€ 170,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,80*
€ 162,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,19*
€ 141,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.