Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181374
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     615B-CMB-S
EAN/GTIN:
     4016138950380
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Integrierter Überspannungsschutz
Jede Steckdose einzeln schaltbar
Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Jeder einzelne Steckplatz kann einzeln geschaltet werden und ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Über den Master-Schalter können Sie die ganze Steckdosenleiste schalten. Mit um 45° gedrehten Steckdosentöpfen, daher ideal für Winkelstecker. Leuchtet die blaue LED ist der Überspannungsschutz aktiv.

Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Höhe: 39 mm
Breite: 70 mm
Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + einzeln schaltbar
Steckdosen: 6
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Ableitstrom: 9 kA
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung: 3500 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 325 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Hersteller-Nr.: 615B-CMB-S
EAN: 4016138950380

Lieferumfang:

Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,62*
1 Tag
10296
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,63*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 30,77*
€ 3,50*
ab € 25,58*
€ 34,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.