| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2736400 Herst.-Nr.: 1296314 EAN/GTIN: 4016138950380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, einzeln schaltbar
Mit Berührungsschutz
Jeder einzelne Steckplatz kann einzeln geschalten werden oder über den Master-Schalter die ganze Steckdosenleiste.
Technische Daten: Ableitstrom: 9 kA Anschluss-Leistung: 3500 W Einsatzort: Innenbereich Farbe: Schwarz Kabellänge: 1.40 m Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm² Berührungsschutz: Ja Material (LOV): Kunststoff Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Produktabmessung, Breite: 70 mm Produktabmessung, Höhe: 39 mm Produktabmessung, Länge: 325 mm Steckdosen-Anzahl: 6 Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz, mit Schalter, Berührungsschutz Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Überspannungsschutz-SteckdosenleisteWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, 1296314, renkforce, 615bcmbs, 615b, überspannungsschutzsteckdosenleiste, 6fach, schwarz, schutzkontakt, berspannungsschutzsteckdosenleiste, überspannungsschutz, steckdosenleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,06* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,68* | € 30,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 25,58* | € 34,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|