Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17662020 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182065
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17662020
EAN/GTIN:
     4251433918400
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Brumberg 17662020 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1-7,2W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar,

Ausführung: statisch
LED-Besonderheiten: nicht dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 68 mm
Breite: 35 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Leistung (Details): 7 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17662020
EAN: 4251433918400
Ausgangsleistung: 1..7 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 7watt, 4251433918400, Brumberg, 17662020, ledtreiber, Led trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 23,90*
€ 5,46*
ab € 19,49*
€ 27,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,27*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 20,02*
€ 27,80*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 42,14*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.